Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52409, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 72 mm
Rodamiento de bolas Empuje Empuje doble
Ver información técnicaReferencias
SKF:52409
Rubix:798796674000
fabricante:39868
EAN:7316576678165




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 72 mm |
Detalles de producto : 52409
Los rodamientos axiales de bolas SKF pueden ser de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales y no deben someterse a ninguna carga radial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2710 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Serie | 524 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.7 kg |
| Grosor | 72 mm |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | normal (p0) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 124000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,81 € Sin IVA
/ unidad
703,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días