Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53322 M, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 67.2 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:53322 M
Rubix:798796662000
fabricante:39920
EAN:7316570598179
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura67.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53322 M


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67,2x190x190 mm
Peso neto7780 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura67.2 mm
Serie533
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Peso7.78 kg
Grosor67.2 mm
Velocidad de referencia1200 rpm
Juntaopen (no sealing)
Precisiónnormal (standard); p5 or p6 available on request
Carga dinámica básica, axial - Ca281000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1303,37 Sin IVA
/ unidad
1577,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas