Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53228, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 48.6 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:53228
Rubix:798796666000
fabricante:39904
EAN:7316577312068
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53228


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48,6x200x200 mm
Peso neto4183 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48.6 mm
Serie532
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso5.45 kg
Grosor48.6 mm
Velocidad de referencia1300 rpm
Juntaopen
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca190000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1378,05 Sin IVA
/ unidad
1667,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas