Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51156 M, Diámetro interior: 280 mm | Diámetro exterior: 350 mm | Anchura: 53 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51156 M
Rubix:798650341000
fabricante:180806
EAN:7316572052020
SKF THRUST BALL BEARING 51156 M
Resumen técnico
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior350 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51156 M


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x350x350 mm
Peso neto11989,2 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior350 mm
Anchura53 mm
Serie511
Materialbearing steel
Jaulalatón
Peso12 kg
Grosor53 mm
Velocidad de referencia950 rpm
Juntaopen (no integral seals, separable design)
Precisiónnormal (p0); p6 and p5 classes available
Carga dinámica básica, axial - Ca319000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3530,07 Sin IVA
/ unidad
4271,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas