Rodamiento de bolas ranurado NSK 6026C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 130 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6026

Ver información técnica
Referencias
NSK:6026C3
Rubix:006026003002
fabricante:6026C3 N
EAN:0029176019821
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6026C3


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.

Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas súper acabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia frente a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas y muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto3300 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6026..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite3000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r101000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr106000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,52 Sin IVA
/ unidad
284,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas