Rodamiento de bolas ranurado FAG 6248-M, Diámetro exterior: 440 mm | Anchura: 72 mm | Diámetro interior: 240 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6248-M
Rubix:798401014000
fabricante:0191068580000
EAN:4012801559454


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 72 mm |
Detalles de producto : 6248-M
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1980 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 470000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 360000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6897,34 € Sin IVA
/ unidad
8345,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días