Rodamiento de bolas ranurado NTN 6000Z, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6000Z
Rubix:798051263000




Detalles de producto : 6000Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
