Rodamiento de bolas ranurado SNR 6312, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6312

Ver información técnica

Referencias

SNR:6312
Rubix:006312000106
EAN:3413520151027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x130x31 mm
Peso neto1640 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia6800 rpm
Velocidad límite8600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r52200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr81600 N
Peso4.23 kg
64,41 € Sin IVA
/ unidad
77,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas