Rodamiento de bolas en miniatura SKF 607-2Z, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:607-2Z
Rubix:000607060010
fabricante:41107
EAN:7316570801040
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 607-2Z


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie60
Materialbearing steel
Velocidad límite43000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2340 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 Sin IVA
/ unidad
6,13 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas