Rodamiento de bolas en miniatura FAG S686-2Z-HLC, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:S686-2Z-HLC
Rubix:798642765000
fabricante:0555031360000
EAN:4012802608120

Detalles de producto : S686-2Z-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda S68..-2Z, materiales resistentes a la corrosión, fila única, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,68 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | s68..-2z |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Acabado | inox |
| Velocidad límite | 61000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 920 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,42 € Sin IVA
/ unidad
15,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días