Rodamiento de bolas en miniatura SKF 618/4, Diámetro exterior: 9 mm | Anchura: 2.5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:618/4
Rubix:798794469000
fabricante:41448
EAN:7316577121578

Detalles de producto : 618/4
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Cualidades
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción
- Capacidad de alta velocidad
- Aceptan cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requieren poco mantenimiento
- Baja fricción
- Capacidad de alta velocidad
- Aceptan cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requieren poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2,5x9x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,7 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 618 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 85000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 116 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 423 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,49 € Sin IVA
/ unidad
17,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días