Rodamiento de bolas en miniatura FAG MR74-2Z-HLC, Diámetro exterior: 7 mm | Anchura: 2.5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:MR74-2Z-HLC
Rubix:798546589000
fabricante:0554786110000
EAN:4012802624533

Detalles de producto : MR74-2Z-HLC
Rodamiento ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,33 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 7 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | mr..-2z |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días