Rodamiento de bolas en miniatura FAG 686-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamiento rígido de bolas 68

Ver información técnica
Referencias
FAG:686-2RSR-HLC
Rubix:798546983000
fabricante:0552108560000
EAN:4012802608427
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 686-2RSR-HLC


Este rodamiento de bolas destaca por sus dos juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), que ofrecen una protección óptima contra los contaminantes y garantizan una mejor retención del lubricante. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, es fácil de instalar y destaca por su robustez y versatilidad.

Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una excelente protección contra los contaminantes. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a las cargas constantes y tolera los golpes. El juego radial interno estándar garantiza un rendimiento estable, mientras que la fricción moderada permite alcanzar velocidades elevadas.

Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho, este rodamiento retiene eficazmente el lubricante, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar rápidamente cualquier anomalía. Las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura contribuyen a mantener un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Las juntas de NBR en ambos lados forman una barrera eficaz contra el polvo y el agua. Resistentes a los aceites y las grasas, impiden la entrada de partículas y mantienen el lubricante en el interior, prolongando así la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.

Cualidades

- Versatilidad de aplicación: Apto para diversos sectores industriales.
- Facilidad de instalación: Diseño simplificado para un montaje sencillo.
- Protección reforzada: juntas de goma que garantizan una estanqueidad eficaz.
- Mantenimiento reducido: retención óptima del lubricante que limita las intervenciones.
- Mayor durabilidad: materiales de calidad que garantizan una larga vida útil.

Aplicaciones

Este rodamiento es ideal para sistemas de transporte, maquinaria agrícola, cajas de cambios, la industria automovilística, electrodomésticos, máquinas-herramienta, la industria de la bicicleta y sistemas de guía. Su diseño estanco lo hace especialmente adecuado para entornos húmedos o polvorientos, lo que garantiza un rendimiento fiable y duradero.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,6 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie682rsr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,88 Sin IVA
/ unidad
14,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas