Rodamiento de bolas ranurado NTN 6305LLBC3/5K, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

NTN - Rodamiento rígido de bolas - 6305LLBC3/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6305LLBC3/5K
Rubix:799164595000
EAN:4547359574500
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6305LLBC3/5K


Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, retenes sin contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x62x17 mm
Peso neto230 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6300
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r10900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23500 N
Peso0.457 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,83 Sin IVA
/ unidad
26,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas