Rodamiento de bolas ranurado FAG 61838-MA-C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 190 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61838-MA-C3
Rubix:061838093008
fabricante:0388414600030
EAN:4026677738783


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 61838 M C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2700 rpm |
| Velocidad límite | 4750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 85000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1706,98 € Sin IVA
/ unidad
2065,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días