Rodamiento de bolas ranurado SKF 6001-2RSH/C3LHT23, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6001-2RSH/C3LHT23
Rubix:798788022000
fabricante:164367
EAN:7316571814346
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6001-2RSH/C3/LHT23

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001-2RSH/C3LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6001
Materialbearing steel
15,64 € Sin IVA
/ unidad
18,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas