Rodamiento de bolas ranurado NSK 6324C3, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6324C3
Rubix:006324003002
fabricante:6324C3 N
EAN:00029176066245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : 6324C3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3
Cualidades
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6324.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2200 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 185000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 207000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,79 € Sin IVA
/ unidad
739,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días