Rodamiento de bolas ranurado SNR 6000HVZZ, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas especial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6000HVZZ
Rubix:798409534000
EAN:3413520357283



Documentos
Detalles de producto : 6000 HVZZ
La gama Topline de soluciones técnicas listas para usar para aplicaciones extremas.
Se presenta en 5 líneas de productos en función de las restricciones aplicativas para las que SNR aporta una solución adaptando las características de sus rodamientos.
Disponible en stock, esta gama de rodamientos de calidad premium ofrecerá una solución para cada una de sus aplicaciones extremas.
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicación de alta velocidad
Cualidades
Experiencia : Soluciones técnicas optimizadas, una marca premium, gama en constante optimización que se beneficia de la experiencia de los equipos del grupo NTN
Único : Gama de catálogo lista para usar, disponible en las series populares 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible en stock
Único : Gama de catálogo lista para usar, disponible en las series populares 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible en stock
Aplicaciones
Altas velocidades hasta 900 000 N.Dm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x41x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Velocidad límite | 45000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1970 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4500 N |
| Peso | 0.02 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,46 € Sin IVA
/ unidad
17,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días