Rodamiento de bolas ranurado SKF 16044/C3, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 220 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:16044/C3
Rubix:798789811000
fabricante:34485
EAN:7316570427981




Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 16044/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11429,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 160 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 204000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 174000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1634,95 € Sin IVA
/ unidad
1978,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días