Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-C, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6209-C
Rubix:006209000008
fabricante:0822979750000
EAN:4054364218935
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209-C


Este rodamiento rígido de bolas FAG de la generación C está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos industriales. Conocido por su robustez y fiabilidad, este rodamiento responde perfectamente a las necesidades de las aplicaciones mecánicas exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño optimizado para ofrecer un rendimiento constante en condiciones exigentes. Está fabricado con una jaula de acero remachada, lo que proporciona una solidez excepcional y una buena distribución de las cargas. Este producto es ideal para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, gracias a su capacidad para absorber las variaciones de presión sin comprometer su rendimiento. La generación C de este rodamiento es conocida por ofrecer una mayor eficiencia con un nivel de ruido reducido y un funcionamiento fluido, lo que lo convierte en una opción imprescindible para entornos industriales de alto rendimiento.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil de este rodamiento, es necesario un mantenimiento mínimo pero regular. Se recomienda lubricarlo periódicamente con lubricantes adecuados para evitar cualquier riesgo de fricción excesiva y desgaste prematuro. La limpieza debe realizarse con precaución, evitando el uso de disolventes demasiado agresivos. También se recomienda supervisar periódicamente la temperatura de funcionamiento para detectar cualquier anomalía que pueda indicar un problema de fricción o una falta de lubricación.

Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre mundial perteneciente al grupo Schaeffler, es un actor clave en el sector de los rodamientos industriales. Fundada en 1883, la empresa ha sabido distinguirse por sus innovaciones y su capacidad para responder a las exigencias más exigentes de las industrias modernas. Reconocida por la calidad de sus productos, FAG desarrolla soluciones de rodamientos adaptadas a una amplia gama de aplicaciones, que van desde la automoción hasta la industria aeroespacial, pasando por la ingeniería mecánica.

Cualidades

- Mayor durabilidad: gracias a su jaula de acero remachada, este rodamiento ofrece una vida útil prolongada incluso en los entornos más exigentes.
- Reducción del ruido: la generación C de FAG está optimizada para funcionar con un bajo nivel sonoro, lo que mejora el confort de uso en las máquinas industriales.
- Optimización energética: la baja fricción interna permite reducir las pérdidas de energía, mejorando así la eficiencia global del mecanismo.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas de FAG se utiliza ampliamente en numerosos sectores industriales, especialmente en sistemas mecánicos que requieren soportar cargas tanto radiales como ligeramente axiales. Es ideal para cajas de cambios, motorreductores, sistemas de guía y otras aplicaciones en entornos sometidos a fuertes solicitaciones.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c
Materialsteel
Velocidad de referencia9900 rpm
Velocidad límite12700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r20300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
26,45 € Sin IVA
/ unidad
32,00 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas