Rodamiento de bolas ranurado NSK 6901ZZ, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica
Referencias
NSK:6901ZZ
Rubix:006901060002
fabricante:6901ZZ N
EAN:00029176026744
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6901ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6901..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite30000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1460 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2890 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,80 Sin IVA
/ unidad
14,28 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas