Rodamiento de bolas ranurado Timken 62302-2RS, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
Timken:62302-2RS
Rubix:062302040001
fabricante:100416963
EAN:0087796294554







Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 62302-2RS
Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones
Cualidades
Pistas de rodadura de acabado superior
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según norma ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
El diseño de la serie ancha tiene mayor anchura en relación con los de diseño estándar
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y mayor protección de los rodamientos contra los contaminantes
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según norma ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
El diseño de la serie ancha tiene mayor anchura en relación con los de diseño estándar
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y mayor protección de los rodamientos contra los contaminantes
Aplicaciones
Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos de bolas Timken para que funcionen en una amplia gama de aplicaciones y condiciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 51,9938x51,9938x18,9992 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 117,9 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,54 € Sin IVA
/ unidad
32,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días