Rodamiento de bolas ranurado NSK 6308ZC3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6308ZC3
Rubix:006308053002
fabricante:6308ZC3 N
EAN:00029176016936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308ZC3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en un lado del rodamiento, Juego radial C3
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6308.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,27 € Sin IVA
/ unidad
40,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días