Rodamiento de bolas ranurado Timken 6408, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas ... serie 64...

Ver información técnica

Referencias

Timken:6408
Rubix:006408000001
EAN:0087796295957
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6408


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6408
Carga estática básica, radial - C0r34600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr63700 N
120,09 Sin IVA
/ unidad
145,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas