Rodamiento de bolas ranurado SNR 6202ZZ, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR - Rodamiento rígido de bolas - 6202.ZZ

Ver información técnica

Referencias

SNR:6202ZZ
Rubix:006202060106
fabricante:6202ZZ
EAN:3413520121549
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202 ZZ


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite27000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7700 N
Peso0.045 kg
5,18 € Sin IVA
/ unidad
6,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas