Rodamiento de bolas ranurado NSK 6221, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 105 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6221

Ver información técnica
Referencias
NSK:6221
Rubix:006221000002
fabricante:6221 N
EAN:0029176015922
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6221


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Son fáciles de instalar y pueden utilizarse en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a sus necesidades: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Apto para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto3800 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6221..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite3400 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r105000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr133000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,53 Sin IVA
/ unidad
262,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas