Rodamiento de bolas ranurado SNR 6200FT150ZZ, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

SNR - Rodamientos de bolas específicos - 6200FT150ZZ

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6200FT150ZZ
Rubix:006200156106
EAN:3413520350970
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6200 FT 150 ZZ


TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, protecciones en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x9 mm
Peso neto31 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia23000 rpm
Velocidad límite25000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5900 N
Peso0.033 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 Sin IVA
/ unidad
17,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas