Rodamiento de bolas ranurado SKF 6309-Z/C5, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6309-Z/C5
Rubix:798005274000
fabricante:88316
EAN:7316571156811


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309 Z/C5
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, a la vez que ofrece una fácil instalación. Equipado con un deflector metálico para limitar la entrada de contaminantes, destaca por su gran capacidad para funcionar a altas velocidades con una fricción interna mínima.
Características:
Este rodamiento presenta un diseño de una hilera de bolas con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una buena resistencia a las cargas y, al mismo tiempo, tolera los impactos. Su deflector metálico limita la entrada de los residuos de mayor tamaño. Además, el juego radial interno de clase muy aumentada (C5) permite una elevada tolerancia a las dilataciones térmicas, lo que lo hace eficaz incluso en condiciones de temperatura variable. Su capacidad para reducir la fricción optimiza su rendimiento a alta velocidad, al tiempo que minimiza el calor generado.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo con un mantenimiento mínimo. Al estar sellado solo por un lado, puede requerir una relubricación de vez en cuando. También se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar el ruido, la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar posibles signos de fallo. La limpieza de las superficies exteriores es esencial para evitar cualquier contaminación, especialmente durante las operaciones de montaje, inspección o relubricación. Se recomienda encarecidamente su sustitución inmediata ante cualquier signo de desgaste para preservar la integridad del equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico en un lado que garantiza una protección parcial contra contaminantes sólidos de tamaño mediano y grande, al tiempo que limita las fugas de lubricante. El deflector de chapa de acero ofrece una resistencia mínima a la fricción, lo que contribuye a reducir el desgaste y permite una alta velocidad de rotación. Sin embargo, este sistema no impide la infiltración de humedad, lo que aumenta el riesgo de corrosión en entornos húmedos.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Diseño con un deflector metálico que limita la infiltración de contaminantes al tiempo que garantiza una resistencia mínima a la fricción;
- Gran holgura radial interna que permite tolerar las dilataciones térmicas, ideal para entornos con altas temperaturas;
- Baja fricción interna, lo que permite una rotación fluida incluso a alta velocidad;
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que ofrece una buena versatilidad de uso;
- Mantenimiento mínimo, lo que garantiza una vida útil prolongada con sencillas inspecciones periódicas.
Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para diversas aplicaciones industriales, como motores eléctricos, bombas industriales y sistemas de transporte. Resulta especialmente útil en ventiladores y máquinas-herramienta que requieren una gestión eficaz del calor a altas velocidades. Este rodamiento también es muy apreciado en los sectores agroalimentario y marítimo, donde su capacidad para resistir ciclos de funcionamiento prolongados supone una gran ventaja. Por último, puede utilizarse en diversos equipos agrícolas y en sistemas de transformación, garantizando un rendimiento fiable y duradero.
Características:
Este rodamiento presenta un diseño de una hilera de bolas con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una buena resistencia a las cargas y, al mismo tiempo, tolera los impactos. Su deflector metálico limita la entrada de los residuos de mayor tamaño. Además, el juego radial interno de clase muy aumentada (C5) permite una elevada tolerancia a las dilataciones térmicas, lo que lo hace eficaz incluso en condiciones de temperatura variable. Su capacidad para reducir la fricción optimiza su rendimiento a alta velocidad, al tiempo que minimiza el calor generado.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo con un mantenimiento mínimo. Al estar sellado solo por un lado, puede requerir una relubricación de vez en cuando. También se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar el ruido, la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar posibles signos de fallo. La limpieza de las superficies exteriores es esencial para evitar cualquier contaminación, especialmente durante las operaciones de montaje, inspección o relubricación. Se recomienda encarecidamente su sustitución inmediata ante cualquier signo de desgaste para preservar la integridad del equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico en un lado que garantiza una protección parcial contra contaminantes sólidos de tamaño mediano y grande, al tiempo que limita las fugas de lubricante. El deflector de chapa de acero ofrece una resistencia mínima a la fricción, lo que contribuye a reducir el desgaste y permite una alta velocidad de rotación. Sin embargo, este sistema no impide la infiltración de humedad, lo que aumenta el riesgo de corrosión en entornos húmedos.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Diseño con un deflector metálico que limita la infiltración de contaminantes al tiempo que garantiza una resistencia mínima a la fricción;
- Gran holgura radial interna que permite tolerar las dilataciones térmicas, ideal para entornos con altas temperaturas;
- Baja fricción interna, lo que permite una rotación fluida incluso a alta velocidad;
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que ofrece una buena versatilidad de uso;
- Mantenimiento mínimo, lo que garantiza una vida útil prolongada con sencillas inspecciones periódicas.
Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para diversas aplicaciones industriales, como motores eléctricos, bombas industriales y sistemas de transporte. Resulta especialmente útil en ventiladores y máquinas-herramienta que requieren una gestión eficaz del calor a altas velocidades. Este rodamiento también es muy apreciado en los sectores agroalimentario y marítimo, donde su capacidad para resistir ciclos de funcionamiento prolongados supone una gran ventaja. Por último, puede utilizarse en diversos equipos agrícolas y en sistemas de transformación, garantizando un rendimiento fiable y duradero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 822 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c5 |
| Serie | 6309 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 15000 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 55300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,58 € Sin IVA
/ unidad
64,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días