Rodamiento de bolas ranurado SNR 6206EE, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera EE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6206EE
Rubix:799226251000
EAN:3413520127312




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6206EE
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, contacto radial, jaula de chapa, obturación por fricción en ambos lados
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto de nitrilo en ambos lados del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 202 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19200 N |
| Peso | 0.208 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,04 € Sin IVA
/ unidad
14,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días