Rodamiento de bolas ranurado FAG 6215-MA-C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6215-MA-C3
Rubix:798030676000
fabricante:0384049310030
EAN:4012801277587
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6215.MA.C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1494 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,45 Sin IVA
/ unidad
578,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas