Rodamiento de bolas ranurado NSK 6007Z, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6007Z
Rubix:006007050002
fabricante:6007ZCM E 5
EAN:00029176012785
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007Z


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto147,4 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocm
Serie6007..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite11000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 Sin IVA
/ unidad
15,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas