Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-C-2HRS, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6311-C-2HRS
Rubix:006311040008
fabricante:0872499010000
EAN:4054369499247
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6311-C-2HRS


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C está diseñado para ofrecer una buena capacidad de carga, al tiempo que resiste eficazmente los golpes y las vibraciones. Cuenta con una jaula de chapa de acero y dos juntas de estanqueidad. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento silencioso. El diseño de una sola hilera de bolas reduce la fricción y favorece una rotación fluida. Sin embargo, las juntas de estanqueidad de caucho pueden introducir una ligera resistencia adicional a la rotación.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas FAG ha sido diseñado para requerir un mantenimiento mínimo. Las juntas de estanqueidad de caucho protegen eficazmente contra la entrada de contaminantes como el polvo, la humedad y otras partículas, lo que contribuye a reducir el desgaste prematuro del rodamiento. Viene prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, lo que permite prolongar su vida útil sin necesidad de relubricaciones frecuentes. Para maximizar la vida útil del rodamiento, se recomienda comprobar el estado de las juntas y realizar una relubricación si es necesario, en función de las condiciones de uso.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, que ofrecen una protección máxima contra los contaminantes externos. Estas juntas impiden eficazmente la infiltración de polvo, humedad y otras impurezas en el rodamiento, lo cual es esencial para garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable.

Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Cualidades

Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas al tiempo que ofrece un giro fluido es una ventaja fundamental para los equipos industriales. Las juntas de goma ofrecen una protección excepcional contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del producto y reduce las intervenciones de mantenimiento. Su diseño robusto asegura una gran fiabilidad, garantizando así un rendimiento a largo plazo sin comprometer la calidad.

Aplicaciones

• Equipos de automoción
• Reductores pequeños
• Electrodomésticos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-c-2hrs
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
89,91 € Sin IVA
/ unidad
108,79 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas