Rodamiento de bolas ranurado FAG 62309-2RSR, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:62309-2RSR
Rubix:062309040008
fabricante:0167221590000
EAN:4012801204118
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62309-2RSR


Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG cuenta con dos juntas de goma que garantizan una estanqueidad perfecta, impidiendo la entrada de polvo y humedad. La jaula de chapa de acero refuerza la robustez del rodamiento, lo que permite su uso en condiciones exigentes.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se ve facilitado en gran medida por sus juntas de estanqueidad de caucho, que lo protegen de los contaminantes externos y garantizan una lubricación interna adecuada. Estas juntas reducen considerablemente la necesidad de un mantenimiento frecuente, lo que permite prolongar la vida útil del rodamiento y garantizar un rendimiento continuo. Para maximizar la vida útil de este rodamiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de comprobar el estado de las juntas y asegurarse de que siguen siendo eficaces.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho. Ofrecen una protección máxima contra la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes externos. Estas juntas también permiten preservar la lubricación interna del rodamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento a largo plazo y reduce las necesidades de mantenimiento.

Información sobre la marca:
FAG es una prestigiosa marca del grupo Schaeffler, reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de 130 años de experiencia, FAG es líder en innovación tecnológica y en el diseño de soluciones de rodamientos adaptadas a diversas aplicaciones industriales.

Cualidades

Este rodamiento de bolas FAG ofrece una protección óptima gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, lo que garantiza una excelente barrera contra los elementos externos. Su capacidad para soportar cargas axiales y radiales reduce el desgaste de los componentes adyacentes, lo que aumenta su durabilidad. La calidad de fabricación de FAG garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones de uso intensivo. Además, su fácil instalación y sus escasas necesidades de mantenimiento lo convierten en una opción económica y práctica para las empresas industriales.

Aplicaciones

Este rodamiento ofrece una solución fiable y duradera para aplicaciones industriales, reduciendo las interrupciones en la producción y los costes de mantenimiento gracias a su fiabilidad y su larga vida útil. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, así como en equipos de producción y manipulación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x100x100 mm
Peso neto1200 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie623..-2rsr
Materialacero
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,32 Sin IVA
/ unidad
156,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas