Rodamiento de bolas ranurado SNR 6200EE, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6200.EE

Ver información técnica
Referencias
SNR:6200EE
Rubix:006200040106
fabricante:6200EE
EAN:3413520119591
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6200 EE


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5900 N
Peso0.033 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,21 Sin IVA
/ unidad
6,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas