Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-2RS1/C3WT, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6206-2RS1/C3WT
Rubix:798788231000
fabricante:110267
EAN:7316571333571
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-2RS1/C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas destaca por su diseño robusto, que ofrece una excelente protección contra los contaminantes y una mayor durabilidad. Gracias a su capacidad para soportar altas velocidades, garantiza un funcionamiento óptimo incluso en entornos difíciles.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está fabricado con una sola hilera de bolas, lo que ofrece capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos. La jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los impactos. Las juntas de labio de goma a ambos lados garantizan una protección completa, evitando la entrada de polvo y agua. Gracias a su holgura radial interna de tipo C3, este rodamiento permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna, lo que lo convierte en una opción preferida para aplicaciones de alto rendimiento. Está lubricado con una grasa espesada con poliurea, de consistencia NLGI 2 a 3, adecuada para temperaturas que oscilan entre -40 y +160 °C.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su diseño estanco. Dado que las juntas de caucho retienen eficazmente el lubricante, no requiere relubricación. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento. Esto incluye el control de la temperatura y las vibraciones para detectar posibles anomalías.

Estanqueidad:
El diseño de este rodamiento incluye juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Esta estanqueidad ofrece una excelente protección contra contaminantes como el polvo y el agua. Las juntas impiden la entrada de partículas al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Aunque estas juntas introducen una ligera resistencia a la fricción, su eficacia en entornos húmedos o polvorientos es innegable.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, y ofrece soluciones adaptadas a más de 40 sectores industriales. Su experiencia y sus conocimientos técnicos le permiten ofrecer productos fiables que mejoran el rendimiento y la durabilidad de los equipos.

Ventajas clave:
• Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Capacidad para alcanzar altas velocidades manteniendo una baja fricción.
• Mayor durabilidad gracias a una gestión eficaz de las cargas radiales y axiales.
• Mantenimiento simplificado, que requiere pocas intervenciones gracias a su diseño estanco.
• Funcionamiento silencioso con niveles reducidos de vibraciones, lo que garantiza un entorno de trabajo óptimo.

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Resulta eficaz en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Ya sea en instalaciones industriales o en equipos de producción, este rodamiento cumple con los requisitos de rendimiento más exigentes, garantizando así una vida útil prolongada.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto200 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
18,62 € Sin IVA
/ unidad
22,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas