Rodamiento de bolas ranurado SKF 6308-2RS2/C4S0GJN7, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6308-2RS2/C4S0GJN7
Rubix:798788267000
fabricante:132491
EAN:07316571574509





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308-2RS2/C4S0GJN7
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para entornos exigentes con temperaturas elevadas. Diseñado con un juego radial interno C4, gestiona eficazmente las dilataciones térmicas y garantiza un funcionamiento fluido a alta velocidad. Los anillos del rodamiento están estabilizados térmicamente para temperaturas de funcionamiento de hasta +150 °C, lo que también es compatible con su lubricante. Además, sus dos juntas de caucho fluorado garantizan una protección fiable contra los contaminantes, al tiempo que retienen el lubricante.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está equipado con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una gran resistencia a las cargas radiales y axiales. Cuenta con juntas de fricción de caucho fluorado (FKM) con armadura de chapa de acero, lo que garantiza una excelente estanqueidad frente al polvo, el agua y los contaminantes químicos. El rodamiento está lubricado con una grasa con espesante de poliurea, de consistencia NLGI 2, que permite un funcionamiento óptimo entre -30 y +150 °C. Este rodamiento viene lubricado de por vida desde su fabricación, con una cantidad de lubricante superior a la norma para un mejor rendimiento. El juego radial interno C4 garantiza una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas y una rotación fluida a alta velocidad. Además, los anillos del rodamiento están estabilizados térmicamente para temperaturas de hasta +150 °C.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para requerir poco mantenimiento, incluso a temperaturas de hasta 150 °C. Su lubricación, superior a los estándares habituales, ofrece una mayor protección, sobre todo porque las juntas estancas impiden cualquier fuga. Además, protegen el rodamiento de contaminantes líquidos y sólidos. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente los parámetros de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar cualquier anomalía y prevenir un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Las juntas de doble labio de caucho fluorado (FKM) garantizan una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y los contaminantes. La combinación de caucho sintético y elastómero ofrece una resistencia excepcional a los aceites, grasas, hidrocarburos, ácidos diluidos y a altas temperaturas de hasta 200 °C. Estas juntas aseguran una excelente compatibilidad química, una baja deformación por compresión y una gran durabilidad, lo que garantiza una larga vida útil, incluso en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y sistemas de lubricación desde hace más de 100 años. Reconocida por sus tecnologías avanzadas y sus soluciones innovadoras, la marca sueca ayuda a sus clientes a mejorar la fiabilidad de los equipos, reducir los costes de mantenimiento y optimizar el rendimiento en numerosos sectores industriales, desde la energía hasta el transporte, pasando por el sector agroalimentario y muchos más.
Puntos fuertes:
- Juntas de doble labio de caucho fluorado que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes;
- Lubricación superior a la norma con grasa de poliurea, que ofrece un rango de temperatura de -30 a +150 °C;
- Holgura radial interna C4 para un giro fluido incluso a velocidades muy elevadas;
- Anillos de rodadura estabilizados térmicamente para temperaturas de hasta +150 °C;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones;
- Diseño robusto con jaula de chapa de acero para una buena resistencia a las cargas momentáneas.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales que requieren una estanqueidad óptima y capacidad para soportar temperaturas elevadas, de hasta +150 °C. Por lo tanto, es adecuado para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y sistemas de manipulación, como cintas transportadoras, así como para entornos expuestos a la humedad, como la industria agroalimentaria y marítima, y también para electrodomésticos en los que la estanqueidad es fundamental.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está equipado con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una gran resistencia a las cargas radiales y axiales. Cuenta con juntas de fricción de caucho fluorado (FKM) con armadura de chapa de acero, lo que garantiza una excelente estanqueidad frente al polvo, el agua y los contaminantes químicos. El rodamiento está lubricado con una grasa con espesante de poliurea, de consistencia NLGI 2, que permite un funcionamiento óptimo entre -30 y +150 °C. Este rodamiento viene lubricado de por vida desde su fabricación, con una cantidad de lubricante superior a la norma para un mejor rendimiento. El juego radial interno C4 garantiza una mayor tolerancia a las deformaciones térmicas y una rotación fluida a alta velocidad. Además, los anillos del rodamiento están estabilizados térmicamente para temperaturas de hasta +150 °C.
Mantenimiento:
Este rodamiento está diseñado para requerir poco mantenimiento, incluso a temperaturas de hasta 150 °C. Su lubricación, superior a los estándares habituales, ofrece una mayor protección, sobre todo porque las juntas estancas impiden cualquier fuga. Además, protegen el rodamiento de contaminantes líquidos y sólidos. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente los parámetros de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar cualquier anomalía y prevenir un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Las juntas de doble labio de caucho fluorado (FKM) garantizan una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y los contaminantes. La combinación de caucho sintético y elastómero ofrece una resistencia excepcional a los aceites, grasas, hidrocarburos, ácidos diluidos y a altas temperaturas de hasta 200 °C. Estas juntas aseguran una excelente compatibilidad química, una baja deformación por compresión y una gran durabilidad, lo que garantiza una larga vida útil, incluso en entornos difíciles.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y sistemas de lubricación desde hace más de 100 años. Reconocida por sus tecnologías avanzadas y sus soluciones innovadoras, la marca sueca ayuda a sus clientes a mejorar la fiabilidad de los equipos, reducir los costes de mantenimiento y optimizar el rendimiento en numerosos sectores industriales, desde la energía hasta el transporte, pasando por el sector agroalimentario y muchos más.
Puntos fuertes:
- Juntas de doble labio de caucho fluorado que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes;
- Lubricación superior a la norma con grasa de poliurea, que ofrece un rango de temperatura de -30 a +150 °C;
- Holgura radial interna C4 para un giro fluido incluso a velocidades muy elevadas;
- Anillos de rodadura estabilizados térmicamente para temperaturas de hasta +150 °C;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones;
- Diseño robusto con jaula de chapa de acero para una buena resistencia a las cargas momentáneas.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales que requieren una estanqueidad óptima y capacidad para soportar temperaturas elevadas, de hasta +150 °C. Por lo tanto, es adecuado para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y sistemas de manipulación, como cintas transportadoras, así como para entornos expuestos a la humedad, como la industria agroalimentaria y marítima, y también para electrodomésticos en los que la estanqueidad es fundamental.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 637 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6308 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,97 € Sin IVA
/ unidad
165,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días