Rodamiento de bolas ranurado SNR 6003EE, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6003.EE

Ver información técnica

Referencias

SNR:6003EE
Rubix:006003040106
fabricante:6003EE
EAN:3413520701291
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003 EE


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5800 N
Peso0.04 kg
6,43 € Sin IVA
/ unidad
7,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas