Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-N-C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda 62

Ver información técnica
Referencias
FAG:6209-N-C3
Rubix:798877309000
fabricante:0167206010030
EAN:4012801164467
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209-N-C3


Rodamientos de bolas de ranura profunda

Información técnica


Atributos
Peso neto401 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,18 Sin IVA
/ unidad
51,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas