Rodamiento de bolas ranurado NSK 6012ZZ, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica

Referencias

NSK:6012ZZ
Rubix:006012060002
EAN:00029176013157
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6012ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocm
Serie6012..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite7100 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29500 N
30,56 € Sin IVA
/ unidad
36,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas