Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202/16-2RSH, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 16 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6202/16-2RSH
Rubix:798788083000
fabricante:195470
EAN:7316571822440


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6202/16-2RSH
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, lo que garantiza un rendimiento estable y fiable en diversos entornos industriales. Fácil de instalar, combina robustez y estanqueidad para garantizar una mayor durabilidad y un funcionamiento óptimo, incluso en condiciones difíciles. Este producto ofrece una solución eficaz y compacta para numerosas aplicaciones mecánicas, garantizando un rendimiento óptimo.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está equipado con una jaula de chapa de acero resistente, capaz de soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Sus juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) garantizan una excelente protección frente a contaminantes externos, como el polvo y la humedad, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Su holgura radial interna estándar (CN) permite un equilibrio óptimo entre tolerancia a las vibraciones y estabilidad de funcionamiento, al tiempo que favorece una rotación a alta velocidad con una fricción moderada.
Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho, este rodamiento requiere poco mantenimiento, ya que retiene eficazmente el lubricante y limita la necesidad de engrase. No obstante, una supervisión periódica de las vibraciones y la temperatura permite garantizar un rendimiento duradero. En caso de uso intensivo, se recomienda realizar controles periódicos del ruido y de los signos de desgaste para prolongar su vida útil y optimizar su funcionamiento.
Estanqueidad:
Equipado con juntas de caucho NBR en ambos lados, este rodamiento es totalmente estanco al polvo, al agua y a otros contaminantes. Este tipo de estanqueidad protege los componentes internos, prolonga la vida útil y reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. Las juntas ofrecen una barrera fiable que impide la entrada de impurezas, al tiempo que mantienen el lubricante en el interior. Este sistema de estanqueidad es ideal para entornos polvorientos o húmedos. El caucho NBR es resistente a los aceites y a las grasas.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en soluciones de rodamientos y ofrece experiencia técnica y productos de alto rendimiento para múltiples sectores industriales. Con presencia en más de 40 sectores, SKF destaca por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad. Las soluciones de SKF dan soporte a las industrias automovilística, energética, alimentaria y muchas otras, reforzando la fiabilidad de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Alta protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma
• Bajo mantenimiento gracias a la retención eficaz del lubricante
• Resistencia a cargas radiales y axiales
• Diseño duradero y compacto, adaptado a diversos entornos industriales
• Nivel sonoro y vibraciones moderados para un funcionamiento silencioso
• Mayor resistencia a la corrosión, lo que prolonga la durabilidad
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en sistemas de transporte y equipos de manipulación, donde garantiza un rendimiento fiable en entornos industriales. También es adecuado para maquinaria agrícola y de construcción, ya que resiste condiciones rigurosas. En las transmisiones de vehículos y maquinaria, este producto garantiza precisión y solidez. Ideal también para electrodomésticos, este rodamiento ofrece un funcionamiento silencioso y requiere poco mantenimiento para los motores y componentes internos. También se utiliza en máquinas-herramienta y sistemas de guía.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está equipado con una jaula de chapa de acero resistente, capaz de soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Sus juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) garantizan una excelente protección frente a contaminantes externos, como el polvo y la humedad, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Su holgura radial interna estándar (CN) permite un equilibrio óptimo entre tolerancia a las vibraciones y estabilidad de funcionamiento, al tiempo que favorece una rotación a alta velocidad con una fricción moderada.
Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de caucho, este rodamiento requiere poco mantenimiento, ya que retiene eficazmente el lubricante y limita la necesidad de engrase. No obstante, una supervisión periódica de las vibraciones y la temperatura permite garantizar un rendimiento duradero. En caso de uso intensivo, se recomienda realizar controles periódicos del ruido y de los signos de desgaste para prolongar su vida útil y optimizar su funcionamiento.
Estanqueidad:
Equipado con juntas de caucho NBR en ambos lados, este rodamiento es totalmente estanco al polvo, al agua y a otros contaminantes. Este tipo de estanqueidad protege los componentes internos, prolonga la vida útil y reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. Las juntas ofrecen una barrera fiable que impide la entrada de impurezas, al tiempo que mantienen el lubricante en el interior. Este sistema de estanqueidad es ideal para entornos polvorientos o húmedos. El caucho NBR es resistente a los aceites y a las grasas.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en soluciones de rodamientos y ofrece experiencia técnica y productos de alto rendimiento para múltiples sectores industriales. Con presencia en más de 40 sectores, SKF destaca por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad. Las soluciones de SKF dan soporte a las industrias automovilística, energética, alimentaria y muchas otras, reforzando la fiabilidad de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Alta protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma
• Bajo mantenimiento gracias a la retención eficaz del lubricante
• Resistencia a cargas radiales y axiales
• Diseño duradero y compacto, adaptado a diversos entornos industriales
• Nivel sonoro y vibraciones moderados para un funcionamiento silencioso
• Mayor resistencia a la corrosión, lo que prolonga la durabilidad
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en sistemas de transporte y equipos de manipulación, donde garantiza un rendimiento fiable en entornos industriales. También es adecuado para maquinaria agrícola y de construcción, ya que resiste condiciones rigurosas. En las transmisiones de vehículos y maquinaria, este producto garantiza precisión y solidez. Ideal también para electrodomésticos, este rodamiento ofrece un funcionamiento silencioso y requiere poco mantenimiento para los motores y componentes internos. También se utiliza en máquinas-herramienta y sistemas de guía.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 43000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8060 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,43 € Sin IVA
/ unidad
73,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días