Rodamiento de bolas ranurado NSK 6848M, Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 240 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6848

Ver información técnica
Referencias
NSK:6848M
Rubix:798088967000
fabricante:6848M N
EAN:0029176075285
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6848M


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; en particular en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden utilizar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto4550 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6848..
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Velocidad límite1700 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r137000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr98500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1042,73 Sin IVA
/ unidad
1261,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas