Rodamiento de bolas ranurado FAG 61956-MA, Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 280 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61956-MA
Rubix:798579440000
fabricante:0190991000000
EAN:4026677212481
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61956-MA


Rodamiento de bolas de ranura profunda 619..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 619..-MA, single row, solid brass cage

Información técnica


Atributos
Peso neto16200 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie619..-ma
Jaulalatón
Velocidad de referencia1990 rpm
Velocidad límite2850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r310000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr237000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3550,77 Sin IVA
/ unidad
4296,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas