Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7209 BEP/VE295, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de Bolas de Contacto Angular Serie 7209
Ver información técnicaReferencias
SKF:7209 BEP/VE295
Rubix:798792153000
EAN:7316570709629




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 7209 BEP/VE295
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 404,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72 be |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,31 € Sin IVA
/ unidad
144,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días