Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3806-2RS, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3806-2RS
Rubix:003806040022
fabricante:0009720450000
EAN:4064328603523
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3806-2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 38..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie38..-b-2rs-tvh
Materialsteel
Velocidad límite8100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,46 Sin IVA
/ unidad
117,93 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas