Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7209-B-XL-MP-UO, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7209-B-XL-MP-UO
Rubix:799088439000
fabricante:0191149310000
EAN:4012801326827
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7209-B-XL-MP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x85x85 mm
Peso neto430 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia8000 rpm
Velocidad límite14300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,59 Sin IVA
/ unidad
189,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas