Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3302B-2ZTN, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3302B-2ZTN
Rubix:003302060003
fabricante:3302B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 3302B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,42 € Sin IVA
/ unidad
53,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días