Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7307-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7307-B-XL-TVP-UA
Rubix:007307212008
fabricante:0167259720000
EAN:4012801166447
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7307-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x80x80 mm
Peso neto479 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7900 rpm
Velocidad límite11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr45500 N
84,11 € Sin IVA
/ unidad
101,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas