Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3215BTNH, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 41.3 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera NSK: serie 3215
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 41.3 mm |
Detalles de producto : 3215BTNH
Cualidades
Acero de alta calidad - acero ultra limpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80 %
Tecnología avanzada de grasa - lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y mejorar el rendimiento
Bolas de alta calidad - funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas de rodadura superacabadas - especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Ángulo de contacto - disponible en ángulos de 25 y 32 grados
Sellos patentados - proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - las pruebas al 100 % garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 41.3 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3215.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Ángulo | 25 ° |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
- Entrega estimada (15) días