Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7316-B-XL-JP-UA, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7316-B-XL-JP-UA
Rubix:798452293000
fabricante:0191178680000
EAN:4026677667069
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7316-B-XL-JP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x170x170 mm
Peso neto3900 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-jp
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4250 rpm
Velocidad límite5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r124000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,11 Sin IVA
/ unidad
668,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas