Rodamiento de bolas de contacto angular Timken 5203 KN, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12.7 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera Serie: 52

Ver información técnica
Referencias
Timken:5203 KN
Rubix:798453211000
EAN:0087796043268
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5203 KN


Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12.7 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie5200 (light series)
Materialacero
Jaulanilón
Peso0.1043 kg
Velocidad límite10510 rpm
Ángulo20 °
Precisiónabec 1 (estándar)
Carga estática básica, radial - C0r9252 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16903 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,71 Sin IVA
/ unidad
346,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas